Beli injector tester digital injector tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Injector Service Diesel Nozzle Socket Set (Alat Pembersih Injektor)
    Mulai

    Rp2.099.900

    JTC Injector Service Diesel Nozzle Socket Set (Alat Pembersih Injektor)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size (mm): 25・27・29・30
    • Square Drive (mm): 12.7
  2. WESTWARD Radiator Cap Pressure Tester
    Mulai

    Rp4.699.900

    WESTWARD Radiator Cap Pressure Tester
    Deskripsi:
    Test cap relief pressure and seal condition on cooling systems and radiators with this WESTWARD radiator cap pressure tester. Kit includes hand pump with gauge, universal cooling system adapters, radiator cap adapters, and blow-molded carrying case to ease transport and to keep items organized.
    atribut:
    • Item: Radiator Cap Pressure Tester
    • Tool Type: Radiator Cap Pressure Tester
    • Vehicle Make: Universal
    • Vehicle Model: Universal
    • Vehicle Model Year: Universal
    • Maximum Pressure (psi): 30
    • Application: Allows Radiator Cap Relief Pressure and Seal Condition to Be Tested
    • Color: Assorted
    • Fits Shaft Diameter (inch): 0.47
    • For use with: Most Vehicle Radiators
    • Includes: Molded Case
    • Material: Plastic
    • Vehicle Make/Model/Year: Universal
  3. CP Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)
    Mulai

    Rp2.299.900

    CP Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)
    Deskripsi:
    Nozzle Tester Model s60H( Top Quality ) Alat Test Nozzle Mobil / Alat Uji Nozzle Truk / Alat BengkelSpesifikasi-Pengujian injeksi-nozzle menjadi mudah.-The Bosch Nozzle Tester adalah unit yang sangat serbaguna:-Pengujian dan penyesuaian tekanan pembukaan injeksi nosel-Penilaian semprot injeksi mengenai bentuk dan atomisasi (image injeksi semprot)-Memeriksa kebocoran di saluran injeksi, dan memeriksa sifat obrolan di pemegang nosel dua musim semi, melangkah pemegang nozzle, dan UI / UP aplikasi.-Dibandingkan dengan model pendahulunya EFEP 60H, karena cepat membaca akurasi yang lebih baik (1 bar), dan meningkatkan akurasi pengukuran manometer, kemungkinan ketidakakuratan pengukuran secara keseluruhan telah meningkat pada EPS 100 dari +/- 4 bar +/- 2,4 bar. Ini berarti bahwa bahkan kebocoran yang paling menit dapat dianalisis dan dicegah sehingga kemungkinan goyang mesin saat idle dapat dikesampingkan. Perbaikan desain telah mengakibatkan kebocoran dalam dari EPS 100 jauh lebih rendah dibandingkan dengan EFEP memiliki keuntungan bahwa dalam rangka pengujian kebocoran pada pemegang nosel dua musim semi dan Unit injector dll, tekanan yang dihasilkan tidak drop.
  4. KRISBOW Injector Service Radiator & Cap Pressure Tester Kit (Alat Pembersih Injektor)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Injector Service Radiator & Cap Pressure Tester Kit (Alat Pembersih Injektor)
    atribut:
    • Pressure Gauge (Psi/bar): 0-35/0-2.5
    • Oil Hose (inch): 5/16 & 3/8
    • T Shape Joint: 5/16 & 3/8
    • Packing Dimensions (mm): 500 x 120 x 420
  5. KO-KEN 1/2 Sq. Diesel Injector Socket (Mata Soket)
    Mulai

    Rp819.900

    KO-KEN 1/2 Sq. Diesel Injector Socket (Mata Soket)
    atribut:
    • Dimension D1 (mm): 36.50
    • Dimension D2 (mm): 33
    • Dimension L (mm): 28
    • Width Across Flat (mm): 27
    • Dimension I (mm): 77
    • Plug Angle (mm) (inch): 77
  6. JTC Brake Spring Tool (Perkakas Rem)
    Mulai

    Rp149.900

    JTC Brake Spring Tool (Perkakas Rem)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  7. KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp19.999.900

  8. monotaro Radiator Leak Tester (Domestic Car + Foreign Car Correspondence)
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro Radiator Leak Tester (Domestic Car + Foreign Car Correspondence)
    Deskripsi:
    By using a hand pump to cool down the cooling water through the radiator, you can check breakage and leakage of cooling water by pressurizing. By switching attachments, it is very convenient because it can correspond to all domestically produced cars and many foreign cars. * Depending on the model, it may not be available.. For inspection of breakage and leakage of cooling waterDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Set Contents: Hand pump x 1, adapter x 10, domestic car attachment x 4, Toyota, Nissan, Suzuki clip x 1
  9. NPA Radiator Cup Tester
    Mulai

    Rp6.199.900

    NPA Radiator Cup Tester
    atribut:
    • Meter Diameter (mm): ø50
    • Max. Scale (kPa): 200
    • Pressurization Capacity (kPa): 200
    • Accessories: Hose Adapter, Tubular Adapter
    • Total Weight (g): Approx. 1350
    • Minimum Scale (kPa): 10
    • Option Adaptor: RC-3BS or RC-4BS
  10. MITYVAC Radiator & Cooling System Diagnostic Tool
    Mulai

    Rp5.299.900

    MITYVAC Radiator & Cooling System Diagnostic Tool
    Deskripsi:
    Cooling system pressure tester kits find internal and external leaks in a vehicle's air conditioning system. These kits come with self-locking quick-disconnecting components and relief valves for pressure release. The pumps in thee kits have large capacity to reduce effort in pressurizing cooling systems.
    atribut:
    • UNSPSC: 25174002
    • Application: Cooling System Service
    • Color: Black; Yellow
    • For use with: Coolant Bottle Necks; Radiators
    • Includes: Custom Molded Case, Hand Pressure Pump with 2-1/2 in dia Gauge and Push-Button Pressure Release Valve, Universal Radiator Test Adapter
    • Manufacturer Part Number: MV4534
    • Number of Pieces: 2
    • Overall Diameter (in): 2-1/2
    • Overall Length: 15-3/32
    • Overall Width (in): 3-1/2
    • Tool Type: Cooling System Pressure Tester
    • Vehicle Make: Universal
    • Vehicle Make/Model/Year: Universal
    • Vehicle Model: Universal
    • Vehicle Model Year: Universal
  11. KO-KEN 1/2 Sq. Diesel Injector Socket (Mata Soket)
    Mulai

    Rp479.900

    KO-KEN 1/2 Sq. Diesel Injector Socket (Mata Soket)
    atribut:
    • Dimension L: 55mm
    • Dimension D1: 23.9mm
    • Plug-in Angle: 12.7mm (1/2inch)
    • Dimension D2: 23mm
  12. JTC Radiator & Cap Tester
    Mulai

    Rp5.299.900

    JTC Radiator & Cap Tester
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. GRIP ON TOOLS Cooling System & Radiator Cap Pressure Tester
    Mulai

    Rp2.199.900

    GRIP ON TOOLS Cooling System & Radiator Cap Pressure Tester
    Deskripsi:
    - "2,3" cap adapter (Testing the pressure cap)- "4,5" cap adapter (Testing the pressure cap)- "T" shape joint 5/16", 3/8", pil hose 5/16", 3/8"- Hose Clamp -2pcs- Cooling system pump
  14. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  15. JTC Special Socket Kit
    Mulai

    Rp1.699.900

    JTC Special Socket Kit
    atribut:
    • Application: Ford, VW, GM, Nissan, GMC, Mitsubishi, Chrysler, Mazda & Toyota
  16. JTC BENZ Fuel Nozzle Remover (M276)
    Mulai

    Rp1.099.900

    JTC BENZ Fuel Nozzle Remover (M276)
    Deskripsi:
    -Specially designed for removing the injector by slide hammer or the T bar. -MM number: 278 589 00 33 00.
    atribut:
    • Applicable: BENZ M133, 152, 157, 270, 274, 276, 278 engine
Daftar Harga injector tester digital injector tester Terbaru October 2026
JTC Universal Injector Sealing Seat Cleaning SetRp6.399.900
JTC Injector Service Diesel Nozzle Socket Set (Alat Pembersih Injektor)Rp2.099.900
WESTWARD Radiator Cap Pressure TesterRp4.699.900
CP Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)Rp2.299.900
GRIP ON TOOLS Nozzle Injector TesterRp1.699.900
KRISBOW Injector Service Radiator & Cap Pressure Tester Kit (Alat Pembersih Injektor)Rp1.599.900
KO-KEN 1/2 Sq. Diesel Injector Socket (Mata Soket)Rp819.900
JTC Brake Spring Tool (Perkakas Rem)Rp149.900
JTC Three-Way Catalytic Converter Carbon Clean KitRp2.799.900
KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)Rp19.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)